• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Valdemper Skysafe Pro Flex Y aluminium, Lengte: 1,8m

Artikelnummer: 098127 1,8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Skysafe Pro Flex
Gewicht 1,83 kg
Karabijnhaak FS 90 AL
Producttype Valdemper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098127 1,8
EAN/GTIN 4030281180654
Nummer fabrikant L-0559-1,8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verbindingsmiddel met nieuw dempingssysteem en valindicator voor een breed gewichtsbereik van 50 tot 140 kg en een geringe opvangschok. 22 kN eindsterkte voor en na de dynamische val. Begrenzing van de opvangschok tot minder dan 6 kN in geval van valpartij. Randbestendig.
Skysafe Pro Flex Y aluminium (Y-strang). Voor een permanente valbeveiliging. Karabijnhaak van aluminium, met maximale openingsbreedte van 60 mm.

Norm:

EN 354; EN 355