Stahlmaßstab Form B, Länge: 500mm

Artikel-Nr.: 461100 500
(63,31 € / 1 Meter)
Netto: 26,60 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 37,48 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 866

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 866
Fehlergrenze 0,1 mm
Form B
Länge 500 mm
Querschnitt Breite 24,5 mm
Querschnitt Stärke 4,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461100 500
EAN / GTIN 4045197206848
Herstellernummer 461100 500

Beschreibung

Ausführung:

Form B: Hochkanten geschliffen und genau justiert. Flachseiten gut bearbeitet. Mit Schutzende am Ende des Maßstabes. Eine Seite mit genauer mm-Teilung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb