Przymiary stalowe, kształt B, długość: 500mm

Nr art.: 461100 500
Cena za 1 sztuka (PLN 293,57 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,71 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,71 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,32 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 159,68 PLN /szt.
  • 357,05 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr
Granica błędu 0,1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Materiał Stal.
Długość całkowita 500 mm
Szerokość całkowita 24,5 mm
Wys. całkowita 4,5 mm
Platformy B
Norma DIN 866
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461100 500
EAN / GTIN 4045197206848
Numer producenta 461100 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kształt B: Krawędzie szlifowane i dokładnie justowane. Powierzchnie boczne dokładnie obrobione. Z ochronnym zakończeniem na końcu przymiaru. Jedna strona z dokładną podziałką w milimetrach.