Acélvonalzó B alak, Hossz: 500mm

Cikkszám: 461100 500
Ár / 1 Darab (53,50 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 32,20 € /(db)
  • 79,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 866
  • Alapanyag: Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 866
Hibahatár 0,1 mm
Alak B
Alapanyag Acél
Hossz 500 mm
Keresztmetszet szélessége 24,5 mm
Keresztmetszet vastagsága 4,5 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 461100 500
EAN / GTIN 4045197206848
Gyártó száma 461100 500
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

B alak: köszörült és pontosan beállított gerincek. Pontosan megmunkált lapos oldalak. A mérőléc végén védővéggel. Egyik oldal pontos mm-osztással.