Plieninė liniuotė Forma B, Ilgis: 500mm

Prekės Nr.: 461100 500
Kaina už vieną 1 vnt. (56,40 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 32,20 € /vnt.
  • 79,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 866
  • Medžiaga: Plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 866
Leistina paklaida 0,1 mm
Forma B
Medžiaga Plienas
Ilgis 500 mm
Skerspjūvio plotis 24,5 mm
Skerspjūvio storis 4,5 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 461100 500
EAN / GTIN 4045197206848
Gamintojo numeris 461100 500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Forma B: viršutinės briaunos šlifuotos, plokšti paviršiai tiksliai apdoroti. Abiejuose galuose yra apsauginiai antgaliai. Viena pusė su tiksliomis mm padalomis.