{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 810R-4 | |
EAN / GTIN | 4000896239665 | |
Herstellernummer | 810R-4 | |
L-Nummer | L60140 5177 |
Bit 2208N-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30