Bit ratelschroevendraaier ∙ Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) ∙ 250 mm

Artikelnummer: 810R-4
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810R-4
EAN/GTIN 4000896239665
Nummer fabrikant 810R-4
L-nummer L60140 5177

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geïntegreerd magazijn
  • Ratelfunctie omschakelbaar of gebruik als normale schroevendraaier
  • Bitmagazijn in één keer open te trekken in combinatie met een druk op de knop
  • Ligt goed in de hand, biedt voldoende kracht
  • Lengte: 170 mm (gesloten, zonder verlengstuk)
  • Verlengstuk 80 mm
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,8 x 5,5 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
  • Afmetingen / lengte: 250 mm
  • Lengte l1: 170 mm
  • Aantal gereedschappen: 13

Levering:

Bit 2208N-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30