Eckrohrzange 1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 810700 1/2
Netto: 50,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 240 mm
Spannweite 39 mm
Rohr-⌀ 1/2 Zoll
Maulwinkel 45 Grad
Ausführung Griff mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Herstellverfahren ganz geschmiedet
Vergütung Maul induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
schwedische Form ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810700 1/2
EAN / GTIN 4005887270801
Herstellernummer 87115005

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form; schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend, 45° abgewinkelt. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.
VBW für Drei- bzw. Vierpunkt-Auflage des Rohres. Sechskant-Verschraubungen und flache Werkstücke können damit ohne Verformung sicher gefasst werden. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.