{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bauhöhe | 62 mm | |
Hubzylinder-⌀ | 14 mm | |
Körper-⌀ | 37 mm | |
Hub | 10 mm | |
maximal zulässiges Drehmoment | 35 Nm | |
maximal zulässige Abziehkraft | 100 kN | |
Produktart | Hydraulik-Presse |
Artikelnummer | 881800 1 | |
EAN / GTIN | 4021176005053 | |
Herstellernummer | 9-1 |