Hydraultillsats 1

Art-nr: 881800 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 62 mm
lyftcylinder-⌀ 14 mm
kroppens ⌀ 37 mm
slaglängd 10 mm
maximalt tillåtet vridmoment 35 Nm
maximalt tillåten dragkraft 100 kN
Produktslag Hydraulpress

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 881800 1
EAN/GTIN 4021176005053
Tillverkarens nummer 9-1

Benämning

Utförande:

Stålkropp med hydraulmekanism och automatisk utdragning. Enkel att hantera: Pressen placeras mellan avdragarspindeln och axeln. Spänn fast pressen med avdragarspindeln och dra sedan åt pressens spindel (hydrauliken blir verksam). Om slaglängden inte räcker till upprepas förloppet − sedan presspindeln lossats.

Användningsdata:

För ökad tryckkraft på mekaniska avdragningsanordningar från strl 3.Därmed kan även mycket hårt sittande detaljer enkelt lossas.