Hydraulický lis, Typ: 1

Artiklové číslo: 881800 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální přípustná stahovací síla 100 kN
Zdvih 10 mm
Konstrukční výška 62 mm
Průměr těla 37 mm
Maximální přípustný točivý moment 35 Nm
Průměr zvedacího válce 14 mm
Druh produktu hydraulický lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 881800 1
EAN / GTIN 4021176005053
Číslo výrobce 9-1
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Ocelové tělo s hydraulickým mechanismem. Jednoduchá obsluha: Lis se nasadí mezi vřeteno stahováku a hřídel. Lis upněte vřetenem stahováku a přitáhněte vřeteno lisu (spustí se hydraulika). Pokud zdvih nepostačuje, postup po povolení vřetene lisu zopakujte.

Použití:

Pro zvýšení tlaku mechanických stahovacích zařízení všech typů od vel. 3. Toto zařízení umožňuje snadné stahování i velmi pevně zalisovaných součástí.