{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méret | 62 mm | |
Emelőhenger ⌀ | 14 mm | |
Test ⌀ | 37 mm | |
Löket | 10 mm | |
Maximális megengedett forgatónyomaték | 35 Nm | |
Maximális megengedett lehúzóerő | 100 kN | |
Termék fajtája | Hidraulikus prés |
Cikkszám | 881800 1 | |
EAN / GTIN | 4021176005053 | |
Gyártó száma | 9-1 |