{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,4 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | blank | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723400 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166241 | |
Herstellernummer | 723400 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kraft-Seitenschneider, blank, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.037 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
529 Stück sofort lieferbar
|
|
ganze Länge | 160 mm | 160 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm |