Silové stranové štípací kleště, lesklé, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 723400 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 078 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Silové stranové štípací kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 160 mm
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (měkký); Pianový drát
Norma DIN ISO 5749
Průměr max., Drát (měkký) 3,4 mm
Průměr max., Pianový drát 2 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2,5 mm
Typ kloubu Položený kloub
S otevírací pružinou ne
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Povrch lesklá, čistá
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 723400 160
EAN / GTIN 4045197166241
Číslo výrobce 723400 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.
Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

Použití:

Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.