{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Mocne szczypce tnące, boczne | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Średnica maks., Drut (miękki) | 3,4 mm | |
| Średnica maks., Drut fortepianowy | 2 mm | |
| Średnica maks., Drut (twardy) | 2,5 mm | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 723400 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197166241 | |
| Numer producenta | 723400 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |