{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Länge Schneiden | 40 mm | |
Produktart | Schere |
Artikelnummer | 763185 160 | |
EAN / GTIN | 4045197596147 | |
Herstellernummer | 763185 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kevlar®-Schere, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.239 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
451 Stück sofort lieferbar
|
|
ganze Länge | 160 mm | 140 mm |
Länge Schneiden | 40 mm | 40 mm |
Produktart | Schere | Schere |