Kevlar® olló 160 mm

Cikkszám: 763185 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 543 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Élek hossza 40 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 763185 160
EAN / GTIN 4045197596147

Leírás

Kivitel:

Nemesített, nagy szilárdságú szénacélból. A műanyag markolat nagyméretű nyílásai kényelmes munkavégzést tesznek lehetővé. A precíziós fogazású mikrofogazású élek biztosítják a tiszta vágást és megakadályozzák a szálak megcsúszását.

Felhasználás:

Kifejezetten Kevlar® szálak vágásához.