Nożyce do Kevlaru®, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 763185 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
624 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyce specjalne
Kształt ostrzy proste
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita 160 mm
Długość skrawania 40 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Srebrna
Właściwości nożyczek nierdzewne
Do grubości Włókno kevlarowe
Powierzchnia gładkie
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 763185 160
EAN / GTIN 4045197596147
Numer producenta 763185 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z ulepszanej cieplnie stali węglowej o wysokiej wytrzymałości. Duże otwory uchwytów z tworzywa sztucznego umożliwiają przyjemną pracę. Ostrza ze szlifem precyzyjnym i drobnymi ząbkami gwarantują dokładne cięcie i zapobiegają ślizganiu się włókien.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do cięcia włókien z Kevlaru®.