Nůžky na kevlar®, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 763185 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
562 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Speciální nůžky
Tvar břitu rovné
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka 160 mm
Délka břitu, řezné hrany 40 mm
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Stříbrná
Vlastnost nůžek nerez
Vhodné pro tloušťku Kevlarové vlákno
Povrch lesklá
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 763185 160
EAN / GTIN 4045197596147
Číslo výrobce 763185 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ze zušlechtěné uhlíkové oceli s vysokou pevností. Velká oka na plastové rukojeti umožňují příjemnou práci. Břity s mikroozubením s přesným výbrusem zaručují čistý řez a brání sklouznutí vláken.

Použití:

Speciálně pro stříhání kevlarových® vláken.