Stahltypenhalter, einzeln zu Sortiment Nr. 085480, geeignet für Schrifthöhe: 2-3mm

Artikel-Nr.: 085482 2-3
Netto: 110,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

geeignet für Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Schrifthöhe 2 mm - 3 mm
Aussparung für Stahltypenaufnahme 6,35×39 mm
Produktart Handschlagstempelhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085482 2-3
EAN / GTIN 5022044024229
Herstellernummer H635039

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb