Zamenljive jeklene številke in črke, posamične za garnituro art. 085480, za višino pisave: 2-3mm

Št. art.: 085482 2-3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za višino pisave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka udarni žigi
Višina pisave 2 mm
Dolžina udarnega žiga 39 mm
Širina udarnega žiga 6,35 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085482 2-3
EAN/GTIN 5022044024229
Številka proizvajalca H635039