Plieninių spaudų laikiklis, atskirai, iš rinkinio Nr. 085480, Tinka šrifto dydžiui: 2-3mm

Prekės Nr.: 085482 2-3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šrifto dydžiui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis smūginis spaudas
Rašto aukštis 2 mm
Spaudo ilgis 39 mm
Plotis Spaudo tipas 6,35 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085482 2-3
EAN / GTIN 5022044024229
Gamintojo numeris H635039