• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portacarattere, singolo per set n. art. 085480, Per altezza carattere: 2-3mm

Codice art.: 085482 2-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza carattere (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per altezza carattere 2 mm - 3 mm
Rientranza per alloggiamento caratteri in acciaio 6,35×39 mm
Tipo di prodotto Supporto per punzoni manuali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085482 2-3
EAN / GTIN 5022044024229
Codice del produttore H635039