Alternativartikel:

Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: GSB1821

Artikel-Nr.: 070105 GSB1821
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 210,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSB 18V-21
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise 4-poliger DC-Motor
maximales Drehmoment weich 21 Nm
maximales Drehmoment hart 55 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 480 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.800 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 35 mm
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion 2,5 m/s2
Gewicht 1,5 kg
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein; Stahl
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070105 GSB1821
Herstellernummer 06019H1107

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

Robuster Akkuschrauber mit leistungsstarkem Motor.
Mit Motorbremse.

Vorteil:

Electronic Motor Protection.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 18V / 3,0 Ah Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb