Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB1821

Réf.: 070105 GSB1821
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSB 18V-21
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur c.c. tétrapolaire
Couple max. doux 21 Nm
Couple max. dur 55 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 480 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 800 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 35 mm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion 2,5 m/s2
Poids 1,5 kg
Utilisation type Medium
pour matériau Maçonnerie; Béton; Pierre; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070105 GSB1821
EAN / GTIN 3165140979436
Réf. fabricant 06019H1107

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.
  • Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.
  • Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.
  • Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Clip ceinture pratique (sauf 070104).
  • Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.
  • Mandrin à serrage rapide.

Visseuse sans fil robuste avec moteur puissant.
Avec frein moteur.

Avantage(s):

Système Electronic Motor Protection.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion 18V / 3,0 Ah, chargeur et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange