Accu-klopboorschroefmachine GSB1821

Artikelnummer: 070105 GSB1821
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GSB 18V-21
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype 4-polige DC-motor
Maximaal draaimoment zacht 21 Nm
Maximaal draaimoment hard 55 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 480 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.800 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 35 mm
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie 2,5 m/s2
Gewicht 1,5 kg
Typisch gebruik Medium
geschikt voor materiaal Metselwerk; Beton; Steen; Staal
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070105 GSB1821
EAN/GTIN 3165140979436
Nummer fabrikant 06019H1107

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.
  • Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.
  • Praktische riemclip (niet bij 070104).
  • Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.
  • Snelspanboorhouder.

Robuuste accuschroefmachine met krachtige motor.
Met motorrem.

Voordeel:

Electronic Motor Protection.

Levering:

Inclusief 2× 18V / 3,0 Ah Li-ion-accu, lader en L-BOXX.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen