Hochleistungs-Silikonspray, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 083009 400
(39,27 € / 1 Liter)
Netto: 13,20 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,71 € / Stück
    (39,27 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    13,09 € / Stück
    (32,73 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,4 l
Farbe gelb-braun
Wasserlöslichkeit unlöslich
Temperatur Einsatzbereich -35 °C - 200 °C
Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
Serie SPECIALIST®
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Silikonspray

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083009 400
EAN / GTIN 5032227005426
Herstellernummer 49377

Beschreibung

Ausführung:

Als perfekte Ergänzung zum weltbekannten WD-40 ® Multifunktionsprodukt sind Sie mit der WD-40 ® SPECIALIST ® Produktserie auf alles vorbereitet. Ein Griff genügt und Ihre Probleme sind wie weggesprüht.
Dieses farblose Silikonspray mit hervorragenden Schmiereigenschaften ist Wasser abweisend und schützt vor Feuchtigkeit. Es verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit. Dieses Produkt kann angewendet werden auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi bei Temperaturen zwischen -35 °C und 200 °C.

Vorteil:

  • Vermeidet Verklemmungen und Blockaden.
  • Wasser abweisend und schützt vor Feuchtigkeit.
  • Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi und Holz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb