Spray silicone hautes performances, Contenu: 400ml

Réf.: 083009 400
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 32,13 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.85 / 1 Unité
    (CHF 32,13 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF  10.70 / 1 Unité
    (CHF 26,75 / 1 Litre)
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,4 l
Couleur jaune-marron
Hydrosolubilité insoluble
Plage de températures -35 °C - 200 °C
Température de stockage 15 °C - 50 °C
Série SPECIALIST®
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Sprays silicone

Identification et classification

Référence article 083009 400
Copier
EAN / GTIN 5032227005426
Copier
Réf. fabricant 49377
Copier
Fabricant WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Description

Exécution:

Complément parfait au célèbre produit multifonction WD-40® universel, la gamme de produits WD-40® SPECIALIST® est conçue pour répondre à tous vos besoins. En un tournemain, vos problèmes disparaissent comme par enchantement.
Ce spray silicone incolore offre d'excellentes propriétés de lubrification, est hydrofuge et protège de l'humidité. Il empêche les coincements et résiste aux fortes pressions. Ce produit peut être utilisé sur le métal, le plastique, le bois et le caoutchouc à des températures comprises entre -35 °C et 200 °C.

Avantage(s):

  • Evite les coincements et les blocages.
  • Hydrofuge et protège de l'humidité.
  • Convient pour les métaux, les plastiques, le caoutchouc et le bois.