Schlagbohrmaschine SBE780-2

Artikel-Nr.: 075710 SBE780-2
Netto: 153,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Metabox

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
Herstellerbezeichnung SBE 780-2
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 780 W
maximales Drehmoment 13 Nm; 32 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 680 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.900 min-1
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 3.100 min-1
maximale Schlagzahl 58.900 min-1
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 8 mm; 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 25 mm; 40 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 18 mm
Gewicht 2,6 kg
Kabellänge 4 m
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075710 SBE780-2
EAN / GTIN 4007430313454
Herstellernummer 600781500

Beschreibung

Ausführung:

Schlagbohren mit hohem Anwenderschutz.
Die Schlagbohrmaschinen sind mit der Metabo S-automatic Sicherheitskupplung ausgerüstet. Beim Blockieren des Bohrers wird der Antrieb sofort mechanisch entkoppelt, um das Rückdrehmoment auf den Anwender zu minimieren.
  • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer.
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits ermöglicht den Einsatz ohne Bohrfutter.
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.
  • Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben.
  • Rechts-Linkslauf.
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten.