Slagboremaskine SBE780-2

Art.-nr.: 075710 SBE780-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Emballage: Metabox

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Producentbetegnelse SBE 780-2
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 780 W
Maks. moment 13 Nm; 32 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 680 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.900 min-1
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 3.100 min-1
Maks. slagtal 58.900 min-1
Borepatron-spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 8 mm; 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 25 mm; 40 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 18 mm
Vægt 2,6 kg
Kabellængde 4 m
Produkttype Slagboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075710 SBE780-2
EAN/GTIN 4007430313454
Producentnummer 600781500

Betegnelse

Udførelse:

Slagboring med høj brugerbeskyttelse.
Slagboremaskine er udstyret med Metabo S-Automatic sikkerhedskoblinger. Hvis boret sætter sig fast, frakobles drevet øjeblikkeligt mekanisk for at minimere det omvendte drejningsmoment på brugeren.
  • Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for en lang levetid.
  • Spindel med indvendig sekskant til skruetrækkerbits muliggør brug uden borepatron.
  • Vario (V) elektronik til arbejde ved omdrejningstaler, der passer til materialet.
  • Justeringshjul til forvalg af omdrejningstal.
  • Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed.
  • Roterbar kulbørstebro for maksimal ydeevne, selv når den drejes mod uret, f.eks. til at skrue skruer fast.
  • Højre-/venstreløb.
  • Kabelvenlig kugletylle for optimal bevægelsesfrihed under arbejdet.