Perceuses à percussion SBE780-2

Réf.: 075710 SBE780-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Référence fabricant SBE 780-2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 780 W
Couple maximal 13 Nm; 32 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 680 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 900 min-1
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 3 100 min-1
Nombre de coups max. 58 900 min-1
Capacité de serrage du mandrin 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 8 mm; 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 25 mm; 40 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 18 mm
Poids 2,6 kg
Longueur câble 4 m
Type de produit Perceuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075710 SBE780-2
EAN / GTIN 4007430313454
Réf. fabricant 600781500

Description

Exécution:

Perçage à percussion avec une protection élevée de l’utilisateur.
Les perceuses à percussion sont équipées du débrayage de sécurité Metabo S-automatic. En cas de blocage du foret, l’entraînement est immédiatement désaccouplé mécaniquement afin de minimiser le couple de retour vers l’utilisateur.
  • Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.
  • Broche avec six-pans pour embouts de vissage permettant de travailler sans mandrin.
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.
  • Molette de réglage pour présélection de la vitesse de rotation.
  • Carter d’engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur et une longue durée de vie.
  • Pont à charbons pivotant pour une puissance maximale même en rotation à gauche, par ex. pour desserrer des vis bloquées.
  • Rotation droite/gauche.
  • Douille à bille protégeant le câble pour une liberté de mouvement optimale lors du travail.