Vollauszug-Schublade 200 kg 54×27 E

Artikel-Nr.: 946081
ab 
Netto: 248,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, Boden im 17-mm-Raster gelocht, Seitenwände innen mit umlaufenden Schlitzwänden (Teilung 17 mm) zur vielfältigen Unterteilung, Schubladenfront mit Alu-Griffleiste (Beschriftungsstreifen und Schutzfolie werden mitgeliefert). Traversenlos geführte Differenzialauszüge.
Vollauszug-Schublade, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Regalanlagen Nr. 946000 ff.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einteilungsmaterial siehe Nr. 960190960700 und Nr. 960900961290.
  • Schubladen können zur Lagerung von SK-, HSK-, Capto- und VDI-Werkzeugen mit Schubladeneinsatz (siehe Gruppe 97) bestückt werden.