Kivitel:
Acéllemezből, padló 17 mm-es osztásban perforálva, belső oldal körbefutó hornyolt falakkal (17 mm-es osztás) a sokoldalú feloszthatóság érdekében, fiókok előlapja alumínium fogantyúval (feliratcsíkok és védőfóliák mellékelve). Merevítők nélkül megvezetett különböző méretű fiókok.
Teljesen kihúzható fiók, teherbírás 200 kg.
Alkalmazható:
Polcrendszerek a
946000 ff cikkszámtól.
Szín:
RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.
Figyelem:
- Fiókelválasztókat lásd 960190 − 960700 és 960900 − 961290 cikkszámok.
- A fiókok az SK-, HSK-, Capto- és VDI-szerszámok tárolásához fiókbetéttel szerelhetők fel (lásd a 97. termékcsoportot).