Kokonaan ulosvedettävät laatikot 200 kg 54×27 E

Tuote nro.: 946081
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, pohja rei'itetty, reikäväli 17 mm, sivuseinien sisäpuolella uraseinät (uraväli 17 mm), joiden avulla tilan voi jakaa osiin, laatikoissa alumiiniset vetimet (merkintäliuskat ja suojakalvo sisältyvät toimitukseen). Ohjauskiskossa ei ole poikkitukea.
Kokonaan ulosvedettävä vetolaatikko, 100 % ulosvedettävä; kantavuus 200 kg.

Sopii:

Hyllystörakenteet alkaen nrosta 946000

Pintakäsittely:

Sininen RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Tilanjakomateriaalit - katso nro 960190960700 ja nro 960900961290.
  • Laatikot voidaan varustaa SK-, HSK-, Capto- ja VDI-työkalujen säilyttämistä varten laatikkoalustalla (katso ryhmä 97).