V celoti izvlečljiv predal 200 kg 54×27 E

Št. art.: 946081
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, dno je naluknjano v rastru 17 mm, na notranji strani po obodu z zarezami (delitev 17 mm) za različno razdelbo predala. Prednja stran predala z aluminijasto prijemalno letvijo (napisni trakovi in zaščitna folija so v obsegu dobave). Diferencialna vodila brez vodilne traverze.
Predali, 100 % izvlečljivi; obremenljivi 200 kg.

Primerno za:

Regalne omare od art. 946000.

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Pregradni material za razdelbo predalov glejte art. 960190960700 in art. 960900961290.
  • Predale je mogoče opremiti s predalnimi vložki (glejte skupino 97) za skladiščenje vpenjalnih orodij SK, HSK, Capto in VDI.