Transport- und Stapelbehälter mit festen Wänden 800X500 mm

Artikel-Nr.: 963560 800X500
Netto: 301,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 570 mm
Breite 560 mm
Tiefe 860 mm
Nutzbreite 500 mm
Nutztiefe 800 mm
Füllhöhe 400 mm
Stapelhöhe maximal 500 mm
Einfahrbreite 360 mm
Einfahrtiefe 660 mm
Unterfahrhöhe 100 mm
Tragfähigkeit 1.000 kg
Stapeltragfähigkeit 5.000 kg
Material Stahlblech
Farbe mausgrau RAL 7005
Wand Ausführung feste Wand
Stapelrand 3-seitig nein
Fangecken mit Kranösen ja
mit Einfahrtaschen nein
kranbar ja
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich nein
stapelbar ja
Gewicht 27 kg
Produktart Transport- und Stapel-Großbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963560 800X500
EAN / GTIN 4251572701406
Herstellernummer M1510-01-01

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech mit W-Pfosten-Ausführung und angekanteter Stütze. Mit stabilem, rohrähnlichem Wandumschlag oben, stabilen Rundsicken im Wand- und Bodenbereich sowie genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber (Frachtaufkleber lassen sich von den Noppen leichter entfernen). Robuste Stapel- und Fangecken mit Kranösen. Großbehälter sind mittels zertifizierter Krantraverse in vertikalen Zugketten mit Haken kranbar. Unterfahrhöhe 100 mm.
Feste Wände.

Lackierung:

Mausgrau RAL 7005.

Hinweis:

Auch in den Farben feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011 und enzianblau RAL 5010 erhältlich. Fragen Sie uns an.