Transport- och staplingsbehållare med fasta väggar 800X500 mm

Article no.: 963560 800X500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 570 mm
Bredd 560 mm
Djup 860 mm
invändig bredd 500 mm
effektivt djup 800 mm
fyllhöjd 400 mm
Maximal stapelhöjd 500 mm
frigångsbredd 360 mm
frigångsdjup 660 mm
Frigångshöjd 100 mm
lyftförmåga 1 000 kg
bärförmåga vid stapling 5 000 kg
Material stålplåt
Färg musgrå RAL 7005
Vägg utförande fast vägg
Tresidig staplingskant no
Staplingshörn med kranöglor yes
med gaffelfickor no
kan lyftas med kran yes
olika storlekar kan staplas på varandra no
Stapelbar yes
vikt 27 kg
Produktslag Stor transport- och staplingsbehållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 963560 800X500
EAN / GTIN 4251572701406
Manufacturer number M1510-01-01

Beskrivelse

Utförande:

Robust transport- och staplingsbehållare av stålplåt med W-stolputformning och falsad pellare. Med stabil rörliknande väggfals upptill, stabila rundräfflor i väggar och botten, specifikt etikettfält för fraktsedlar (vilket gör att fraktsedlarna går lättare att lossa). Robusta staplings- och uppfångningshörn med kranöglor. Storbehållare kan förflyttas med kran med hjälp av certifierad kranbalk i vertikala lyftkättingar med krokar. Underkörningshöjd 100 mm.
Fasta väggar.

Lackering:

Musgrå RAL 7005.

Anmärkning:

Finns också i färgerna eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011 och gentialablå RAL 5010. Begär offert.