{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 570 mm | |
Šírka | 560 mm | |
Hĺbka | 860 mm | |
Úžitková šírka | 500 mm | |
Úžitková hĺbka | 800 mm | |
Výška naplnenia | 400 mm | |
Výška stohovania maximálna | 500 mm | |
Šírka vjazdu | 360 mm | |
Hĺbka vjazdu | 660 mm | |
Výška podjazdu | 100 mm | |
Nosnosť | 1 000 kg | |
Nosnosť podpery | 5 000 kg | |
Materiál | Oceľový plech | |
Farba | myšacia sivá RAL 7005 | |
Stena Prevedenie | pevná stena | |
Stohovacia hrana 3-stranná | nie | |
Zachytávacie rohy so žeriavovými úchytmi | Áno | |
s osami vjazdu | nie | |
zdvíhateľný žeriavom | Áno | |
možné zmiešané stohovanie rôznych veľkostí | nie | |
stohovateľný | Áno | |
Hmotnosť | 27 kg | |
Druh produktu | Prepravná a stohovacia veľká nádoba |
Číslo položky | 963560 800X500 | |
EAN/GTIN | 4251572701406 | |
Číslo výrobcu | M1510-01-01 |