{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 570 mm | |
Širina | 560 mm | |
Globina | 860 mm | |
Uporabna širina | 500 mm | |
Uporabna globina | 800 mm | |
Višina polnjenja | 400 mm | |
Maksimalna nakladalna višina | 500 mm | |
Uvozna širina | 360 mm | |
Uvozna globina | 660 mm | |
Višina za viličar | 100 mm | |
Nosilnost | 1.000 kg | |
Nakladalna nosilnost | 5.000 kg | |
Material | Jeklena pločevina | |
Barva | mišje siva RAL 7005 | |
Izvedba stene | trdna stena | |
3-stranski nakladalni rob | Ne | |
lovilni kotniki z ušesom za žerjav | Da | |
z žepi za viličar | Ne | |
primerno za žerjav | Da | |
možnost mešanega nakladanja različnih velikosti | Ne | |
nakladalni | Da | |
Masa | 27 kg | |
Vrsta izdelka | Velike transportne in nakladalne posode |
Številka izdelka | 963560 800X500 | |
EAN/GTIN | 4251572701406 | |
Številka proizvajalca | M1510-01-01 |