• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand aus Vollblech, Breite 1000 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990140 2000
Netto: 249,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Einbau als Zwischenwand möglich nein
passend für Regal Höhe 2.000 mm
passend für Regal Breite 1.000 mm
passend für Regal Feldbreite 1.000 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Rückwand Aufbau zweiteilig
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Rückwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990140 2000
EAN / GTIN 4045197519061
Herstellernummer 990140 2000

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus zwei übereinander zu befestigenden Wänden. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.
Bestehend aus 2× 1000 mm hohe Rückwänden.

Verwendung:

Zur Abdeckung der Rückseite eines Regalfeldes (kann nicht zwischen zwei Regalen eingebaut werden).

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb