{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7016 | |
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive | |
| Vsebina | 2 kos | |
| Dolžina nastavljiva | ne | |
| Dolžina | 1.000 mm | |
| Višina | 2.000 mm | |
| Število sestavnih delov | 2 | |
| Z izrezom | ne | |
| Z mrežo | ne | |
| Z luknjasto steno | ne | |
| Montaža kupca | Da | |
| Montažni material v obsegu dobave | Da | |
| Primerno za | regal | |
| Vrsta izdelka | montažna stena |
| Številka izdelka | 990140 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197519061 | |
| Številka proizvajalca | 990140 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |