Perete posterior din tablă, Lăţime 1000 mm, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 990140 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Cuprins 2 buc.
Lungime reglabilă nu
Lungime 1.000 mm
Înălţime 2.000 mm
Numărul de componente 2
Cu decupaj nu
Cu grilă nu
Cu perete perforat nu
Montaj client da
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Recomandat pentru raft
Tip produs Perete suplimentar

Identificare și clasificare

Cod articol 990140 2000
EAN / GTIN 4045197519061
Număr producător 990140 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Format din doi pereţi fixaţi prin suprapunere. Livrare completă cu elemente de fixare.
Alcătuit din 2 pereţi posteriori cu înălţimea de 1000 mm.

Aplicaţie:

Pentru acoperirea laturii din spate a unui raft (nu poate fi montat între două rafturi).

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistemul este utilizat pentru depozitare în industrie, sectorul artizanal, comerț, administrație și arhive.
  • Asigurați-vă că sistemul este nivelat, stabil și fixat corespunzător.
  • Sistemul trebuie proiectat exclusiv pentru a rezista la solicitări verticale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Forțe aplicate pe orizontală sau înclinate.
  • Rezemarea obiectelor grele de sistem.
  • Așezarea bruscă a obiectelor grele pe rafturile de depozitare.
  • Utilizarea sistemului ca ajutor pentru urcare.