Atemschutzmasken-Set, faltbar X-plore Serie 1700+, Filter: P2V

Artikel-Nr.: 097132 P2V
Setpreis 10 Stück (3,18 € / 1 Stück)
Netto: 26,72 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 10
Herstellerbezeichnung 1720+V
Ventil ja
Schutzstufe FFP2 NR D
Schutzklasse FFP2
Inhalt 10
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097132 P2V
EAN / GTIN 4026056007653
Herstellernummer 3951384

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable und platzsparende Falt-Atemschutzmasken der X-plore 1700+ Serie mit dauerelastischer VarioFLEX™ Kopfbänderung für einfaches und schnelles An- und Ablegen. Mit flexiblem Nasenbügel und weichem Nasenpolster für eine hohe Abdichtung im Nasenbereich. Das hautfreundliche und feuchtigkeitsabweisende Innenvlies sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl. Hygienische Einzelverpackung.
Mit Ausatemventil.

Hinweis:

Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb