Pneumatický rázový utahovák, Typ: 0611

Artiklové číslo: 079204 0611
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Označení výrobce 0611
Rozsah utahovacích momentů 1 220 Nm - 2 440 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) M36
Maximální počet otáček 3 500 min-1
Hnací profil upínače nástrojů Čtyřhran
Rozměry upínače nástrojů 1 palec
Maximální spotřeba vzduchu 1 920 l/min
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/2 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 13 mm
Hmotnost 10,4 kg
Pracovní hluk 99 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 18 m/s2
Délka 360 mm
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079204 0611
EAN / GTIN 015451722432
Číslo výrobce 6151590160

Popis

Provedení:

Rázový utahovák pro nejtvrdší použití a nejvyšší utahovací momenty. Velmi robustní rázový mechanismus se 2 ozuby (Twin Lobe) pro nejdelší životnost při těžkém nasazení. Šroubovací fáze nabíhá pomalu a zvyšuje se při každém rázu. Použitelné pro každý druh šroubování. Jednoduchá 3dílná nástavba pro minimální údržbu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku