Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, HSK-A 100, Závitořezný rozsah: M3-12

Artiklové číslo: 334656 M3-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závitořezný rozsah Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: DIN 69893; ISO 12164-1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závitořezný rozsah M3 − M12
Upnutí HSK-A 100
Norma pro upínání DIN 69893; ISO 12164-1
Délkové vyrovnání tlak 7,5 mm
Délkové vyrovnání tah 7,5 mm
Vnější ⌀ D 41 mm
Vnitřní ⌀ D1 19 mm
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 334656 M3-12
EAN / GTIN 4045197488565
Číslo výrobce 334656 M3-12

Popis

Provedení:

  • Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
  • Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

S pouzdrem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.

Použití:

  • Zhotovování kalibrických závitů.
  • Použitelné pro pravé a levé závity.
  • Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420335660.
Nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.
  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku