Optimální výsledky: jak připravit a kontrolovat proces svařování

Jako mistr řemesla patří opravy menších součástí, stejně jako složitější svářečské práce, a to jak ruční, tak automatizované, k vaší každodenní pracovní rutině. Řezání a spojování mají jedno společné – vše záleží na směsi!

Svářečské práce se liší v závislosti na pracovišti. Velikost součástí pro spojování se může lišit, stejně jako jejich tvar nebo kvalita materiálu. Jedno však platí bez ohledu na to, v jakém oboru vy a váš tým pracujete: díly pro svařování je nutné vždy pečlivě připravit a hotové svarové spoje vykartáčovat.
Svarové spoje musí nejen vydržet, ale také by neměly snižovat estetický dojem celkové součásti. Navíc musí být hladké, aby se zabránilo zranění. Jako zkušený obráběč kovů jistě víte, že tvar hotové součásti – a tedy svařovací práce na ní provedené – hraje klíčovou roli v tom, jak součást zvládá dynamické zatížení.

Aby si váš svar udržel kvalitu, sestavili jsme pro vás přehled klíčových fakt o broušení svarů. Zjistěte, jaké přípravy jsou naprosto nezbytné pro dokonalý svár a na co si musíte po skončení svařování dát pozor.

Od A do Z – využijte každý spoj na maximum

Způsob, jakým vy a váš tým připravíte svar, závisí především na tvaru součásti a následně na vyráběném svarovém spoji. Klasika mezi svary: koutový svar a DV svar. Ale i když budete mít nakonec čelní plochý svar, tupý svar, přeplátovaný svar nebo rohový svar: váš svar bude tak dobrý, jak dobrá bude vaše příprava a následná kontrola. Tyto práce jsou tedy pro výslednou kvalitu zcela klíčové:

  • srážení hran
  • drážkování
  • zahlazování svaru
  • broušení/leštění

Pro srážení hran se vám budou hodit úhlové brusky, případně i brusné pásy a brusná tělíska, vějířovité brusné kotouče, fíbrové kotouče nebo brusné kotouče Cut&Grind – záleží na velikosti svaru.

Tip: Podívejte se do naší sekce omateriálech, kde naleznete souhrn informací o nejběžnějších kovech. Usnadní vám to výběr správného nástroje.

V závislosti na tvaru součásti a na to, k čemu má být použita, může být nutné spoj před svařováním vydlabat. Můžete tak učinit tepelně nebo mechanicky pomocí brusných nástrojů. Určení nejvhodnějších nástrojů pro tento účel ovlivňuje celá řada faktorů, včetně samotné součásti, jejího materiálu a tvaru. Lepené brusné kotouče lze použít pro různé velikosti mezer, díky čemuž mohou býtvhodnoumožností, nikoli však jedinou.

Poznámka: Nezapomeňte na mastnotu, olej a další organické nečistoty. Důkladně je očistěte, abyste zabránili nežádoucí karbonizaci nebo vměstkům ve svaru.

Po skončení svařování je třeba odstranit strusku a okuje, jakož i případné rozstřiky nebo tepelné zabarvení svaru. V závislosti na tom, jakou metodu používáte, obvykle začínáte se sekacím kladivem, po kterém následuje vhodný druh kartáče. Mějte na paměti, že při práci s kovy nemůžete použít jakýkoli druh štětin. Další podrobnosti o této problematice naleznete v naší sekci omateriálech. Brusná tělíska, brusné kotouče, vějířové brusné nástroje a dokonce i fíbrové kotouče všechno představují dobré možnosti, jak zapracovat hrbolek sváru do okolního povrchu a odstranit zbytky spoje. V závislosti na obrobku a velikosti sváru můžete také použít brusné pásy nebo pilníky. Nakonec přejděte k dokončení a získejte dokonalý vzhled.

Drobné detaily – různé materiály a jejich potřeby

Univerzální pravda: koutový svar nebo DV svar, přeplátovaný nebo rovnoběžný svar – přesnost a preciznost vašich příprav má vliv na životnost následně svařovaného dílu. Abychom vám pomohli zapamatovat si všechny nuance specifické pro daný materiál, sestavili jsme pro vás stručný přehled v naší sekci omateriálech.

Než začnete s následnými pracemi na svaru, nasaďte si osobní ochranné prostředky. Zkontrolujte také materiál – možná si budete muset nasadit také respirátor.

  • K přidržení obrobku použijte svěrák nebo svorku. Ujistěte se, že je pevně připevněn. V závislosti na materiálu můžete k ochraně choulostivých povrchů použít plast, dřevo nebo kůži.
  • Začněte práci na švu pomocí brusného kotouče.

Poznámka: Zrnitost brusného kotouče, typ pojiva a to, zda obsahuje brusné přísady, závisí na svařovaném materiálu. Nejlepšího možného brusného výkonu a dlouhé životnosti dosáhnete pouze pečlivým výběrem brusného kotouče a zrnitosti.

  • Během prvního hrubého broušení práci přerušte a zkontrolujte výsledky. V případě potřeby vyměňte kotouče a použijte jinou zrnitost.
  • Pomocí vějířového brusného kotouče nebo čisticího kotouče zjemněte struktury svarů a zahlaďte je do povrchu materiálu.
  • Nakonec součást vyleštěte pomocí brusiva odpovídajícího materiálu.

Postup:

  • Začněte s velikostí zrna vhodnou pro daný materiál.
  • Nepřecházejte na větší zrnitost, pokud se vám nezdá, že rychlost úběru je příliš nízká a svár příliš silný.
  • Dodržujte maximální rychlosti pro jednotlivé materiály. Hliník pro frézování a hrubování obvykle vyžaduje nižší otáčky. Pokud vyhlazujete svary na součástech z nerezové oceli, snižte rychlost o 20 %.

    Pozor:
    Dejte si pozor na to, jaká brusiva používáte na nerezovou ocel. V případě potřeby se podívejte nana stránku s tématemNerezová ocel.

  • Použijte přiměřený kontaktní tlak, abyste zabránili zeskelnatění disku.
  • Pravidelně kontrolujte nahromaděné teplo. Nadměrné teplo snižuje životnost brusiva.

Tip: Dlouhá životnost nástrojů je důležitá! Používáte-li na sváry vějířové brusné nástroje, vždy se před zahájením práce ujistěte, že jejich zrnitost je agresivní a míra úběru je vysoká.

Tip: Při broušení tenkých plechů svařovaných natupo je umístěte na hliníkovou desku pro optimální odvod tepla.


Stojíte o další rady ohledně přípravy a následných činností týkajících se svářečských prací?

Domníváte se, že ještě existuje prostor pro zlepšení vašich výsledků? Zavolejte nám a obraťte se na naše odborníky.

Kontaktujte nás

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku