Optimalni rezultati: kako pripraviti in spremljati varjenje

Manjša popravila komponent so za mojstra obrtnika sestavni del vašega vsakdana v enaki meri kot zahtevnejša varjenja – tako ročna kot avtomatizirana. Rezanju in spajanju je skupno to, da je bistvo v mešanici!

Vrste varjenja se razlikujejo glede na delovno mesto. Velikost komponent za spajanje se lahko razlikuje tako kot njihova oblika ali kakovost materiala. Ne glede na to, v katerem sektorju delate s svojo ekipo, pa velja ena stvar: deli za varjenje morajo biti vedno skrbno pripravljeni, končno obdelani varilni zvari pa očiščeni.
Varilni zvari morajo biti trajni, hkrati pa ne smejo poslabšati privlačnega videza. Poleg tega morajo biti gladki, da ne pride do poškodb. Kot izkušenega obdelovalca kovin vas je okolje naučilo, da ima oblika končno obdelane komponente – in s tem varjenje, opravljeno na njej – ključno vlogo pri tem, kako komponenta prenaša dinamične obremenitve.

Da zvar ne bi postal težava, smo za vas zbrali ključna dejstva o brušenju zvarov. Ugotovite, katere priprave so nujno potrebne za popoln varilni zvar in na kaj morate biti pozorni po končanem varjenju.

Pravilna uporaba rezalnega in brusnega orodja

Pravilna uporaba rezalnega in brusnega orodja

Zakaj je vaša produktivnost odvisna od pravilne izbire orodja

Ali je zahtevno brušenje in rezanje odločilno za vaš delovni vsakdan? Ali delate z različnimi materiali z različnimi lastnostmi? Naj vam pomagamo s hitrim pregledom nad vsemi diski in ščetkami, ki so na voljo!
V našem priročniku so zbrana najpomembnejša dejstva o orodjih za rezanje in brušenje, ki vas bodo usmerila in vam pokazala varno pot do najboljšega možnega rezultata.

Prenesite svoj izvod brezplačno

Od A(rc) do Z(irkonij) – izkoristite vsak zvar

Kako se boste s svojo ekipo v delavnici lotili priprave zvara, je najprej odvisno od oblike komponente in posledično od izdelanega varilnega zvara. Klasika med varilnimi zvari: kotni zvar in X-zvar. Toda tudi če boste na koncu imeli zvarni spoj s privihom, I-zvar, prekrovni ali vogalni zvar: vaš zvar bo dober le tako kot vaša priprava in nadaljnja obdelava, kar pomeni tako dober kot naslednja opravila:

  • posnemanje
  • žlebljenje
  • naknadna obdelava zvara
  • brušenje/poliranje

Za posnemanje so uporabni kotni brusilniki ali celo brusni trakovi in brusni čepi, lamelni brusni diski, vlakneni brusni diski ali brusni diski Cut & Grind – to je odvisno od velikosti varilnega zvara.

Nasvet: Oglejte si naše poglavje o materialih in preglejte zbirko dejstev o najpogostejših kovinah. Tako boste lažje izbrali pravo orodje.

Odvisno od oblike vaše komponente in tega, za kaj se bo uporabljala, boste morda morali spoj pred varjenjem žlebiti. To lahko storite termično ali mehansko z brusnimi orodji. Na iskanje najboljših orodij za to nalogo vpliva več stvari, vključno s komponento samo, njenim materialom in obliko. Združene brusne plošče se lahko uporabljajo za različne velikosti vrzeli, zato predstavljajo eno od številnih možnosti.

Opomba: Ne pozabite na maščobo, olje in druge organske onesnaževalce. Temeljito jih očistite/odstranite, da preprečite neželeno karbonizacijo ali vključke v varilnem zvaru.

Po opravljenem varjenju morate očistiti žlindro in škajo ter morebitne razpršitve zvara ali toplotni odtenek. Odvisno od metode, ki jo uporabljate, običajno začnete s kladivom za varilce, ki mu sledijo ustrezne vrste krtač. Upoštevajte, da za vsako kovino ne morete uporabljati vseh vrst ščetin. Več podrobnosti o tem najdete v poglavju o materialih. Za zlitje neravnine zvara z okoliško površino in odstranjevanje ostankov zvara dobre možnosti predstavljajo brusni čepi, brusni diski, lamelne plošče in celo vlakneni brusni diski. Glede na velikost obdelovanca in zvara lahko uporabite tudi brusne trakove ali pilice. Na koncu preidite na zaključno obdelavo in poskrbite za popoln videz.

Podrobnosti – različni materiali in njihove potrebe

Univerzalna resnica: kotni zvar ali X-zvar, površinski ali vzporedni spoj – natančnost in točnost vaše priprave vplivata na dolgo življenjsko dobo vašega pozneje varjenega obdelovanca. Da bi si lažje zapomnili vse posebnosti posameznih materialov, smo v razdelku o materialih zbrali navodila o tem, kaj se sme in kaj ne.

Preden nadaljujete delo na varilnem zvaru, ne pozabite na svojo osebno varovalno opremo. Preverite tudi material – morda boste morali nositi respirator.

  • Za pritrditev obdelovanca uporabite primež ali objemko. Prepričajte se, da je dobro pritrjen. Glede na material lahko za zaščito občutljivih površin uporabite plastiko, les ali usnje.
  • Z brusnim diskom začnite z delom na zvaru.

Opomba: Od varjenega materiala so odvisni granulacija brusnega diska, vrsta veziva in vsebnost abrazivnih dodatkov. Najboljši možni učinek brušenja in dolgo življenjsko dobo boste dosegli le s skrbno izbiro diska in granulacije.

  • Med prvim, grobim brušenjem delo večkrat prekinite in preverite rezultate. Po potrebi zamenjajte diske in uporabite drugo granulacijo.
  • Z lamelno ploščo ali čistilnim diskom izboljšajte strukturo zvara in jo uskladite s površino materiala.
  • Na koncu komponento polirajte z brusnimi mediji, ki ustrezajo materialu.

Postopek:

  • Začnite z granulacijo, ki je primerna za material.
  • Ne prehajajte na naslednjo večjo granulacijo, razen če ugotovite, da je hitrost odstranjevanja premajhna, varilni zvar pa premočan.
  • Za vsak material upoštevajte največje hitrosti. Za rezkanje in grobo obdelavo aluminija so običajno potrebne nižje hitrosti. Hitrost zmanjšajte za 20 %, če izpopolnjujete varilne zvare na komponentah iz nerjavnega jekla.

    Pozor: Bodite pozorni na to, katere brusne medije uporabljate za nerjavno jeklo. Po potrebi si oglejte stran s tematiko Nerjavno jeklo.

  • Uporabite ustrezni kontaktni tlak, da preprečite posteklenitev diska.
  • Redno preverjajte, kako se zvišuje temperatura. Previsoka temperatura skrajša življenjsko dobo brusnega medija.

Nasvet: Dolga življenjska doba orodja je pomembna! Če na zvarih uporabljate lamelne plošče, se vedno prepričajte, da je njihova granulacija agresivna in da je stopnja odstranjevanja visoka.

Nasvet: Ko brusite tanke, soležno varjene kovinske plošče, jih postavite na aluminijasto ploščo za optimalno odvajanje toplote.


Želite več nasvetov o pripravi in nadaljnjem delu pri varjenju?

Ali menite, da lahko svoje rezultate še izboljšate? Pokličite nas in se pogovorite z našimi strokovnjaki.

Vzpostavite stik z nami