Police 25 mm

Artiklové číslo: 946110 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 54×36 E
Šířka 967 mm
Hloubka 701 mm
Šířka v E 54E
Hloubka v E 36E
Výška čela 25 mm
Oblast použití Zásuvkový regál
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 946110 25
EAN / GTIN 4045197237750

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně.
Cenově výhodná standardní police pro zavěšování. Nosnost 150 kg.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Police slouží také jako police se zámkem v kombinaci s centrálmím zamykáním č. 946405, 946425. Je připravena pro umístění cylindrických zámků v cloně.
  • 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.