• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kapesní svítilna LED-EX s bateriemi 3AA

Artiklové číslo: 081521 3AA
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
525 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 67

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX zóna 0; zóna 20
Barva pláště GREY
Světelný tok 150 lm
Doba svícení 8 h
Dosah svícení 95 m
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Typ baterií Mignon, AA
Celková délka 135 mm
⌀ hlavy 35 mm
Hmotnost 139 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081521 3AA
EAN / GTIN 032705100143
Číslo výrobce 510014

Popis

Provedení:

Kapesní svítilna s ochranou před výbuchem, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.
Vysoce výkonné LED svítilny odolné proti nárazům, prachu a vodě.
S LED technologií reflektoru.
Ruční LED svítilna a svítilna na helmu vyrobená z materiálů zpomalujících hoření. Široký bodový paprsek, ideální pro hašení a extrémní chlad.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku