Lithium-kovové baterie, Mezinárodní konstrukční velikost: LR6

Artiklové číslo: 081559 LR6
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 78,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
453 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Mezinárodní konstrukční velikost Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Baterie
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 2 ks
Batterieart Lithium (Li)
Gewicht pro Batterie 45 g
Internationale Baugröße AA (LR6)
wiederaufladbar ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081559 LR6
EAN / GTIN 4013674003730
Číslo výrobce 5021003
Výrobce/odpovědná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Provedení:

Kvalitní značkové baterie v kvalitě lithium-kov s maximální kapacitou a minimálním vlastním vybíjením. Doba použití 10 let (hlásiče kouře, řízení atd.).
Teplotní rozsah použití −40 °C až 60 °C.

Rozsah dodávky:

2 ks.